イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ767 偏心ブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527535
品番
BJ767-12001
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせがおこなえます。
寸法A(Φmm)
12(h9)
寸法B(mm)
9.9
寸法C(Φmm)
6
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
1
寸法F(mm)
1
寸法G(mm)
M4×0.7
質量(g)
5