BJ767 偏心ブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38527562 品番 BJ767-25001
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせがおこなえます。

寸法A(Φmm)25(h9) 寸法B(mm)17.9 寸法C(Φmm)16 寸法D(mm)3 寸法E(mm)1.5 寸法F(mm)2 寸法G(mm)M6×1 質量(g)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする