イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ210 アジャストストッパー(軽量型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
M8×1.25
タイプ
スタンダード
注文コード
38527614
品番
BJ210-08040
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
補助クランプにもご利用になれます。
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
21
寸法H(mm)
7
寸法J(mm)
50
質量(g)
95
タイプ
スタンダード
寸法A(mm)
M8×1.25
寸法G
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応