イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ210 アジャストストッパー(軽量型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
M12×1.75
タイプ
スタンダード
注文コード
38527623
品番
BJ210-12050
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
補助クランプにもご利用になれます。
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
36
寸法H(mm)
12
寸法J(mm)
100
質量(g)
500
タイプ
スタンダード
寸法A(mm)
M12×1.75
寸法G
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応