BJ210 アジャストストッパー(軽量型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)M8×1.25 タイプショート 注文コード38527641 品番BJ210-08020S
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法A・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

補助クランプにもご利用になれます。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法D(mm)20 寸法E(mm)28 寸法F(mm)21 寸法H(mm)7 寸法J(mm)50 質量(g)70 タイプショート 寸法A(mm)M8×1.25 寸法GM8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする