イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ210 アジャストストッパー(軽量型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
M10×1.5
タイプ
ショート
注文コード
38527657
品番
BJ210-10025S
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
補助クランプにもご利用になれます。
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
30
寸法H(mm)
9
寸法J(mm)
90
質量(g)
195
タイプ
ショート
寸法A(mm)
M10×1.5
寸法G
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応