イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ213 アジャストストッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38527684
品番
BJ213-12080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパーの向きは任意の位置でロック用ナットで固定してください。
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
36
寸法F(mm)
M12×1.75
寸法G(mm)
31
寸法H(mm)
M12×1.75
質量(g)
788
寸法A(mm)
80