イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ213 アジャストストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38527693
品番
BJ213-16092
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパーの向きは任意の位置でロック用ナットで固定してください。
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
46
寸法F(mm)
M16×2
寸法G(mm)
31
寸法H(mm)
M16×2
質量(g)
1486
寸法A(mm)
92