イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ210 アジャストストッパー(重量型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527702
品番
BJ210-08032
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。
補助クランプにもご利用になれます。
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
40
寸法G(mm)
M8×1.25-50L
寸法H(mm)
20
寸法J(mm)
50
寸法K(mm)
25
寸法L(mm)
22
質量(g)
320
寸法A(mm)
M8×1.25
寸法F
M8