イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ210 アジャストストッパー(重量型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527727
品番
BJ210-16125
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。
補助クランプにもご利用になれます。
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
150
寸法G(mm)
M16×2-110L
寸法H(mm)
46
寸法J(mm)
100
寸法K(mm)
50
寸法L(mm)
50
質量(g)
5000
寸法A(mm)
M16×2
寸法F
M16