イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ211 ミニアジャストストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527772
品番
BJ211-08001
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
狭いスペースで使用できます。
補助クランプにもご利用になれます。
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
M8×1.25
寸法G(mm)
M8×1.25
質量(g)
60
タイプ
スタンダード
寸法A(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応