イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ211 ミニアジャストストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527781
品番
BJ211-10001
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
狭いスペースで使用できます。
補助クランプにもご利用になれます。
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
M10×1.5
寸法G(mm)
M10×1.5
質量(g)
120
タイプ
スタンダード
寸法A(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応