BJ211 ミニアジャストストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38527806 品番 BJ211-16001
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

狭いスペースで使用できます。
補助クランプにもご利用になれます。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)112 寸法C(mm)96 寸法D(mm)80 寸法E(mm)24 寸法F(mm)M16×2 寸法G(mm)M16×2 質量(g)410 タイプスタンダード 寸法A(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする