イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ211 ミニアジャストストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527833
品番
BJ211-12011
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
狭いスペースで使用できます。
補助クランプにもご利用になれます。
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
42
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
M12×1.75
寸法G(mm)
M12×1.75
質量(g)
140
タイプ
ショート
寸法A(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応