旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の クロマトグラフィー製品
旭製作所の カラム
PTFEコック付クロマトカラム フィルター付 3810シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527914
品番
3810-10/600
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラム(フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40〜100μm)です。
アズワン品番
61-4709-80
種別
クロマトカラム PTFEコック付
D
Φ10
L
600
L1
40
C
13
d
Φ8
注意
※L1寸法は目安寸法です。