PTSW1 スイングクランプ(クイックタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38528104 品番PTSW1-16NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。
フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。

寸法B(mm)(クランプストローク)10 寸法C(mm)(フック旋回ストローク)14 寸法D(mm)60 寸法E(mm)179 寸法F(mm)79 寸法G(mm)65 寸法H(mm)100 寸法J(mm)80 寸法K(mm)28 寸法L(mm)13 寸法M(mm)M16×2 寸法N(mm)20 寸法P(mm)35 寸法Q(mm)35 寸法S(mm)24 質量(g)2200 寸法A(mm)95 回転方向右回転用 フックフックなし 寸法R(Φmm)60 クランプ力(kN)10 許容締付トルク(N・m)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする