PTSW2 スイングクランプ(スパイラルタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38528165 品番PTSW2-12NL
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。
インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)(クランプストローク)10 寸法C(mm)(フック旋回ストローク)31 寸法D(mm)50 寸法E(mm)195 寸法F(mm)66 寸法G(mm)55 寸法H(mm)90 寸法J(mm)70 寸法K(mm)22 寸法L(mm)11 寸法M(mm)M12×1.75 寸法N(mm)15 寸法P(mm)30 寸法Q(mm)29 寸法S(mm)19 寸法T(Φmm)26(0/-0.2) 寸法U(mm)10 質量(g)1600 寸法A(mm)105 回転方向左回転用 フックフックなし 寸法R(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)6 許容締付トルク(N・m)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする