PTSW2 スイングクランプ(スパイラルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38528174 品番PTSW2-16NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。
インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)(クランプストローク)10 寸法C(mm)(フック旋回ストローク)36 寸法D(mm)60 寸法E(mm)226 寸法F(mm)79 寸法G(mm)65 寸法H(mm)100 寸法J(mm)80 寸法K(mm)28 寸法L(mm)13 寸法M(mm)M16×2 寸法N(mm)20 寸法P(mm)35 寸法Q(mm)35 寸法S(mm)24 寸法T(Φmm)30(0/-0.2) 寸法U(mm)12 質量(g)2500 寸法A(mm)120 回転方向右回転用 フックフックなし 寸法R(Φmm)60 クランプ力(kN)10 許容締付トルク(N・m)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする