イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ162 カムサイドクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38528192
品番
BJ162-08001
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
28.5
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
26.5
寸法H(mm)
23
寸法J(mm)
7
寸法K(mm)
15
寸法L(mm)
19
寸法M(mm)
10
寸法N(mm)
M8×1.25-30L
寸法P(mm)
6
質量(g)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
3.5
許容締付トルク(N・m)
45