イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ162 カムサイドクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38528201
品番
BJ162-10001
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
33
寸法H(mm)
29
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
16
寸法L(mm)
24
寸法M(mm)
12
寸法N(mm)
M10×1.5-35L
寸法P(mm)
8
質量(g)
310
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
5.5
許容締付トルク(N・m)
55