イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ162 カムサイドクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38528217
品番
BJ162-12001
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
39.5
寸法F(mm)
5.5
寸法G(mm)
37.5
寸法H(mm)
35
寸法J(mm)
11
寸法K(mm)
17
寸法L(mm)
27
寸法M(mm)
14
寸法N(mm)
M12×1.75-40L
寸法P(mm)
10
質量(g)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
7
許容締付トルク(N・m)
70