イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ531 フックホルダー(フランジタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38528235
品番
BJ531-06019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
8
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
16
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法V(mm)
M6×1-14L
寸法W(mm)
M5×0.8
寸法Y(mm)
28
質量(g)
30
寸法D(Φmm)
16
寸法H(Φmm)
5.3
寸法C(Φmm)
12(+0.10)