イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ531 フックホルダー(フランジタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38528244
品番
BJ531-08025
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
10
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
38
寸法G(mm)
24
寸法J(mm)
15
寸法K(mm)
11.3
寸法V(mm)
M8×1.25-20L
寸法W(mm)
M6×1
寸法Y(mm)
38
質量(g)
85
寸法D(Φmm)
24
寸法H(Φmm)
6.6
寸法C(Φmm)
18(F7)
RoHS指令(10物質対応)
対応