イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ531 フックホルダー(フランジタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38528253
品番
BJ531-10030
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
12
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
45
寸法G(mm)
28
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
13.4
寸法V(mm)
M10×1.5-21L
寸法W(mm)
M8×1.25
寸法Y(mm)
45
質量(g)
150
寸法D(Φmm)
28
寸法H(Φmm)
9
寸法C(Φmm)
20(F7)
RoHS指令(10物質対応)
対応