イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ531 フックホルダー(フランジタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38528271
品番
BJ531-16040
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
16
寸法E(mm)
85
寸法F(mm)
65
寸法G(mm)
42
寸法J(mm)
25
寸法K(mm)
20.2
寸法V(mm)
M16×2-25L
寸法W(mm)
M12×1.75
寸法Y(mm)
65
質量(g)
400
寸法D(Φmm)
42
寸法H(Φmm)
13
寸法C(Φmm)
32(F7)
RoHS指令(10物質対応)
対応