イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ132-A フッククランプセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38528296
品番
BJ132-06022A
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
(クランプストローク)4
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
9.5
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
14
寸法K(mm)
13
寸法M(mm)
10
寸法N(mm)
17
寸法P(mm)
M5×0.8
寸法Q(mm)
M8×1.25
寸法R(mm)
5
質量(g)
90
寸法J(Φmm)
16
寸法L(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
3.5
許容締付トルク(N・m)
7