CP120 外形クランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38528384 品番 CP120-09001
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)72 寸法C(mm)15 寸法D(mm)57 寸法E(mm)46 寸法G(Φmm)42(g6) 寸法H(mm)14 寸法J(Φmm)8(h6) 寸法K(mm)7 寸法P(mm)36(±0.02) 寸法Q(mm)38(±0.01) 寸法R(mm)28 寸法S(mm)10 寸法T(mm)17 寸法V(mm)6 寸法W(mm)M5×0.8 寸法Z(mm)M10×1.5-20L 質量(g)2600 寸法F(Φmm)95 寸法A(Φmm)90 寸法L(Φmm)23 寸法N(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)6 許容締付トルク(N・m)100 寸法MM8 寸法U(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする