イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
CP122 旋盤用アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38528411
品番
CP122-06501
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。
RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
8(±0.01)
寸法G(mm)
13
寸法J(mm)
M6×1-12L
質量(g)
910
適合品番
CP120-06501
寸法H(Φmm)
42
寸法B(Φmm)
63(±0.01)
寸法F(Φmm)
28(H7)
寸法A(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応