イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
7.4
タイプ
基準面用
注文コード
38528637
品番
BJ102-12122T
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
26.5
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
20
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
6
寸法L(mm)
24
寸法M(mm)
16
寸法N(mm)
8
寸法P(mm)
22
寸法Q(mm)
14
寸法R(mm)
48
寸法S(mm)
M12×1.75-35L
質量(g)
620
タイプ
基準面用
寸法A(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
7.4
許容締付トルク(N・m)
19