イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
11.7
タイプ
基準面用
注文コード
38528646
品番
BJ102-16130T
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
89.5
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
26
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
8
寸法L(mm)
33
寸法M(mm)
20
寸法N(mm)
10
寸法P(mm)
28
寸法Q(mm)
18
寸法R(mm)
55
寸法S(mm)
M16×2-45L
質量(g)
1320
タイプ
基準面用
寸法A(mm)
137
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
11.7
許容締付トルク(N・m)
32