イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
90
タイプ
黒皮面用
注文コード
38528655
品番
BJ201-12022T
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
26.5
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
25.5
寸法H(mm)
20
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
16
寸法L(mm)
8
寸法M(mm)
22
寸法N(mm)
14
寸法P(mm)
48
寸法Q(mm)
M12×1.75-35L
質量(g)
500
タイプ
黒皮面用
寸法A(mm)
90
耐荷重(N)
7400
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
90