イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
115
タイプ
黒皮面用
注文コード
38528664
品番
BJ201-16030T
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
67.5
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
34.5
寸法H(mm)
26
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
20
寸法L(mm)
10
寸法M(mm)
28
寸法N(mm)
18
寸法P(mm)
55
寸法Q(mm)
M16×2-45L
質量(g)
1050
タイプ
黒皮面用
寸法A(mm)
115
耐荷重(N)
11700
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
150