※寸法図

BJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)75 タイプ基準面用 注文コード38528716 品番BJ202-12122T
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法A・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)75 寸法B(mm)35 寸法C(mm)29 寸法D(mm)35 寸法E(mm)26.5 寸法F(mm)22 寸法G(mm)25.5 寸法H(mm)20 寸法J(mm)10 寸法K(mm)16 寸法L(mm)8 寸法M(mm)22 寸法N(mm)14 寸法P(mm)48 寸法S(mm)M12×1.75-35L 質量(g)490 タイプ基準面用 耐荷重(N)7400 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする