BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)15 注文コード38528734 品番BJ130-08020B1
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はクランプ力など16種類から選べます 他の種類を見る

低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)25 寸法B(mm)(クランプストローク)10 寸法C(mm)20 寸法D(mm)25 寸法E(mm)12 寸法F(mm)2 寸法G(mm)(max)19 寸法H(mm)50 寸法J(mm)38 寸法K(mm)22 寸法L(mm)10 寸法M(mm)- 寸法N(mm)24 寸法P(mm)6.6 寸法Q(mm)10 寸法R(mm)- 寸法S(mm)M8×1.25-50L 寸法T(mm)6 質量(g)175 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする