※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の クロマトグラフィー製品
旭製作所の カラム
ジョイント付クロマトカラム コック付 PTFEコック 3814シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38528754
品番
3814-10/500-3L
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(コック付) PTFEコックです。
仕様
D:Φ10
d
Φ8
L
500
L1
40
C
13
J
19/38
アズワン品番
61-4710-65
注意
※L1寸法は目安寸法です。