BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)10 注文コード38528777 品番BJ130-10040B1
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はクランプ力など16種類から選べます 他の種類を見る

低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)30 寸法B(mm)(クランプストローク)12 寸法C(mm)40 寸法D(mm)30 寸法E(mm)15 寸法F(mm)9 寸法G(mm)(max)21 寸法H(mm)60 寸法J(mm)45 寸法K(mm)25 寸法L(mm)12 寸法M(mm)- 寸法N(mm)28 寸法P(mm)9 寸法Q(mm)12 寸法R(mm)- 寸法S(mm)M10×1.5-65L 寸法T(mm)8 質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)10 許容締付トルク(N・m)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする