BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)26 注文コード38528865 品番BJ130-16060B1
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はクランプ力など16種類から選べます 他の種類を見る

低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)(クランプストローク)15 寸法C(mm)60 寸法D(mm)40 寸法E(mm)21 寸法F(mm)15 寸法G(mm)(max)25 寸法H(mm)85 寸法J(mm)65 寸法K(mm)36 寸法L(mm)22 寸法M(mm)- 寸法N(mm)42 寸法P(mm)13 寸法Q(mm)16 寸法R(mm)- 寸法S(mm)M16×2-85L 寸法T(mm)14 質量(g)1025 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)26 許容締付トルク(N・m)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする