旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の クロマトグラフィー製品
旭製作所の カラム
ジョイント付クロマトカラム ガラスコック・フィルター付 / PTFEコック・フィルター付 3816シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38528998
品番
3816-10/500-3L
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(ガラスコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40〜100μm)です。
仕様
D:Φ 10
d
Φ 8
L
500
L1
40
C
13
J
19/38
アズワン品番
61-4710-89
注意
※L1寸法は目安寸法です。