イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38529276
品番
BJ153-12160B3-T
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
20〜100
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
149
寸法H(mm)
168
寸法J(mm)
8
寸法K(mm)
M12×1.75
寸法L(mm)
22
寸法M(mm)
13.7
質量(g)
880
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:15.4〜28.8
許容締付トルク(N・m)
80