BJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38529285 品番 BJ153-16080B1-T
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)20〜55 寸法B(mm)80 寸法C(mm)38 寸法D(mm)19 寸法E(mm)18 寸法F(mm)17 寸法G(mm)65 寸法H(mm)135 寸法J(mm)10 寸法K(mm)M16×2 寸法L(mm)28 寸法M(mm)17.7 質量(g)810 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)突出量max.〜min.:16.6〜26 許容締付トルク(N・m)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする