イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38529337
品番
BJ153-16100B3-T
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
50〜125
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
85
寸法H(mm)
210
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
M16×2
寸法L(mm)
28
寸法M(mm)
17.7
質量(g)
1210
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:14.2〜28.4
許容締付トルク(N・m)
129