BJ153-C カムレバーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38529671 品番 BJ153-08001C1
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)15〜25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)19 寸法D(mm)12 寸法E(mm)12 寸法F(mm)14 寸法G(mm)20 寸法H(mm)75 寸法J(mm)14〜24 寸法K(mm)12〜22 寸法L(mm)56〜66 寸法M(mm)6.6 寸法P(mm)14 寸法Q(mm)12 寸法R(mm)104 寸法S(mm)M8×1.25 質量(g)260 寸法N(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(kN)突出量max.〜min.:1.7〜2.5 クランプストローク(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする