BJ153-C カムレバーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38529696 品番 BJ153-10001C1
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)25〜45 寸法B(mm)80 寸法C(mm)25 寸法D(mm)16 寸法E(mm)15 寸法F(mm)32 寸法G(mm)30 寸法H(mm)100 寸法J(mm)10〜30 寸法K(mm)10〜30 寸法L(mm)77〜97 寸法M(mm)8 寸法P(mm)32 寸法Q(mm)15 寸法R(mm)123 寸法S(mm)M10×1.5 質量(g)530 寸法N(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(kN)突出量max.〜min.:1.7〜2.8 クランプストローク(mm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする