イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38529775
品番
BJ159-10080
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
M10×1.5
質量(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
11.3
許容締付トルク(N・m)
45