イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ215 アジャストストッパー
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
M16×2
タイプ
シングル
注文コード
38529951
品番
BJ215-16040S
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
56
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
54
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
32
寸法K(mm)
16
寸法L(mm)
11
質量(g)
420
タイプ
シングル
寸法A(mm)
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応