イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38529994
品番
FK2-FB2
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。
スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。
クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。
RoHS指令適合製品です。
適合OKバイス
Fシリーズ
適応ボルトサイズ
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(Φmm)
31
寸法B(Φmm)
16.5
寸法C(Φmm)
24.8
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
2
質量(g)
40