イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用プレート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38530003
品番
BK2-BP
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法B(Φmm)
8.5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
3
質量(g)
15
寸法A(mm)
□25
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合OKバイス
BK2-VT-S