イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用プレート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38530021
品番
FK2-FP
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法B(Φmm)
17
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
5
質量(g)
74
寸法A(mm)
□50
寸法C(mm)
42.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合OKバイス
FK2-VT