イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38530037
品番
BK2-BB1
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
プルダウン機能を追加することができます。
OKバイスへの取付けが簡単です。
RoHS指令適合製品です。
適合OKバイス
BK2-VT-S
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
8.1
寸法C(Φmm)
13
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
4
質量(g)
13