イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38530046
品番
DK2-DB1
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プルダウン機能を追加することができます。
OKバイスへの取付けが簡単です。
RoHS指令適合製品です。
適合OKバイス
DK2-VT
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(Φmm)
28
寸法B(Φmm)
12.3
寸法C(Φmm)
18
寸法D(mm)
17.4
寸法E(mm)
5.2
質量(g)
33